MASSIVE - Kerti állólámpa 1x100W E27 1250mm fek/zöld Dubrovnik IP44 G71302 - 150334510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - alumínium
Védettség (IP) - IP44
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5412253806783
Sonepar cikkszám
G71302
Gyártói cikkszám
150334510
Gyártói típuskód
15033/45/10
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (IP):
IP44
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Kerti álló lámpatest ; Kerti állólámpa 1x100W E27 1250mm fek/zöld Dubrovnik