MASSIVE - Kerti állólámpa 1x100W E27 500mm fekzöld Dubrovnik IP44 GT13572 - 150324510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - alumínium
Védettség (IP) - IP44
Fényforrással - Nem
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5412253806752
Sonepar cikkszám
GT13572
Gyártói cikkszám
150324510
Gyártói típuskód
15032/45/10
Ház anyaga:
alumínium
Védettség (IP):
IP44
Fényforrással:
Nem
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Kerti álló lámpatest ; Kerti állólámpa 1x100W E27 500mm fekzöld Dubrovnik