MegszűntNem visszaküldhető

MASSIVE - Kerti állólámpa 1x20W E27 785mm Utrecht IP44 GT63225 - 019090147

MásolásMásolás
MASSIVE - Kerti állólámpa 1x20W E27 785mm Utrecht IP44 GT63225

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - króm

  • Lámpatest fajtája - pódium megvilágító

  • Ház anyaga - rozsdamentes acél

  • Fényérzékelővel - Nem

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5412253814993

Sonepar cikkszám

GT63225

Gyártói cikkszám

019090147

Gyártói típuskód

01909/01/47

Ház színe:

króm

Lámpatest fajtája:

pódium megvilágító

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Fényérzékelővel:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP44

Fényforrással:

Nem

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Magasság / mélység:

785 mm

Feszültség fajtája:

AC

Búra anyaga:

műanyag matt/szatinált

Működtető:

nem szükséges

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Lámpateljesítmény:

1-20 W

Szélesség:

110 mm

Hosszúság:

110 mm

Átmérő:

110 mm

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Fényforrás:

izzólámpa

Rendszer teljesítmény:

20 W

Talplemezzel:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Felület:

horganyzott

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek ; Állólámpa ; Kerti állólámpa 1x20W E27 785mm Utrecht