Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MASSIVE - Kerti falikar 1x 100W E27 rusztikus IP44 Murcia GT35456 - 152218610

MásolásMásolás
MASSIVE - Kerti falikar 1x 100W E27 rusztikus IP44 Murcia GT35456

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - bronz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5412253972693

Sonepar cikkszám

GT35456

Gyártói cikkszám

152218610

Gyártói típuskód

15221/86/10

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

bronz

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

mintázott üveg

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

nem szükséges

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

195 mm

Szélesség:

160 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Magasság / mélység:

340 mm

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

izzólámpa

Rendszer teljesítmény:

100 W

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar 1x 100W E27 rusztikus IP44 Murcia