Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MASSIVE - Kerti falikar 1x 60W E27 fekete IP43 Bali G71122 - 718250165

MásolásMásolás
MASSIVE - Kerti falikar 1x 60W E27 fekete IP43 Bali G71122

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - egyéb

  • Ház anyaga - műanyag

  • Foglalat - E27

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5412253555766

Sonepar cikkszám

G71122

Gyártói cikkszám

718250165

Gyártói típuskód

71825/01/65

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

E27

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

265 mm

Szélesség:

265 mm

Magasság / mélység:

265 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar 1x 60W E27 fekete IP43 Bali