MASSIVE - Kerti függeszték 1x60W E27 IP44 BABYLON SN011004 - 154264210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - egyéb
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - alumínium
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5413987120565
Sonepar cikkszám
SN011004
Gyártói cikkszám
154264210
Gyártói típuskód
15426/42/10
Ház színe:
egyéb
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Hosszúság:
173 mm
Védettség (IP):
IP44
Szélesség:
173 mm
Magasság / mélység:
777 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Kerti függeszték 1x60W E27 IP44 BABYLON