MASSIVE - Mélysugárzó 2x15W E27 kompfcsöves előtétüveg/fehér IP20 GT36910 - 597993110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Foglalat - E27
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5412253898320
Sonepar cikkszám
GT36910
Gyártói cikkszám
597993110
Gyártói típuskód
59799/31/10
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E27
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Működtető:
nem szükséges
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
230 mm
Magasság / mélység:
120 mm
Szélesség:
230 mm
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
230 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Beépítési hossz:
200-200 mm
Beépítési szélesség:
200-200 mm
Beépítési magasság:
120-120 mm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem