Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MASSIVE - Menny izzós lpt 1x 60W E27 króm/opál IP20 G15177 - 706700111

MásolásMásolás
MASSIVE - Menny izzós lpt 1x 60W E27 króm/opál IP20 G15177

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Foglalat - E27

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1448 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5412253662433

Sonepar cikkszám

G15177

Gyártói cikkszám

706700111

Gyártói típuskód

70670/01/11

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Búra anyaga:

üveg opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

nem szükséges

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Fénykilépés:

indirekt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

255 mm

Szélesség:

255 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

255 mm

Magasság / mélység:

75 mm

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

izzólámpa

Rendszer teljesítmény:

60 W

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 1x 60W E27 króm/opál