MASSIVE - Menny kompfcsöves Ipt 3x 9W +16X1W GX53/LED GT53836 - 302623510
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - többszínű
Ház anyaga - fa
Névleges feszültség - 220-240 V
Hosszúság - 449 mm
Szélesség - 449 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5413987066733
Sonepar cikkszám
GT53836
Gyártói cikkszám
302623510
Gyártói típuskód
30262/35/10
Ház színe:
többszínű
Ház anyaga:
fa
Névleges feszültség:
220-240 V
Hosszúság:
449 mm
Szélesség:
449 mm
Magasság / mélység:
47 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
3
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny kompfcsöves Ipt 3x 9W +16X1W GX53/LED