MASSIVE - Reflektor 150W halo mozgásérz IP44 fekete R7s SN023791 - 749462130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Mozgásérzékelővel - Igen
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5412253528760
Sonepar cikkszám
SN023791
Gyártói cikkszám
749462130
Gyártói típuskód
74946/21/30
Ház színe:
fekete
Mozgásérzékelővel:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
R7s
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
150-150 W
Magasság / mélység:
200 mm
Szélesség:
120 mm
Hosszúság:
140 mm
Fényforrás:
normál halogénlámpa (HV)
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 150W halo mozgásérz IP44 fekete R7s