MASSIVE - Reflektor 500W halo hordozh IP20 fekete R7s SN023788 - 749042130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Mozgásérzékelővel - Nem
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5412253162025
Sonepar cikkszám
SN023788
Gyártói cikkszám
749042130
Gyártói típuskód
74904/21/30
Ház színe:
fekete
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
R7s
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
300-300 W
Magasság / mélység:
310 mm
Szélesség:
210 mm
Hosszúság:
220 mm
Fényforrás:
normál halogénlámpa (HV)
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 500W halo hordozh IP20 fekete R7s