MegszűntNem visszaküldhető

MASSIVE - Reflektor 500W halo IP44 fekete R7s SN023793 - 749002130

MásolásMásolás
MASSIVE - Reflektor  500W halo IP44 fekete R7s SN023793

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5412253884309

Sonepar cikkszám

SN023793

Gyártói cikkszám

749002130

Gyártói típuskód

74900/21/30

Ház színe:

fekete

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

R7s

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpateljesítmény:

500-500 W

Magasság / mélység:

195 mm

Szélesség:

145 mm

Hosszúság:

185 mm

Fényforrás:

normál halogénlámpa (HV)

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 500W halo IP44 fekete R7s