MASSIVE - Reflektor 500W halo mozgásérz IP44 fekete R7s SN023790 - 749432130
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Mozgásérzékelővel - Igen
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5412253527954
Sonepar cikkszám
SN023790
Gyártói cikkszám
749432130
Gyártói típuskód
74943/21/30
Ház színe:
fekete
Mozgásérzékelővel:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
R7s
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
300-300 W
Magasság / mélység:
250 mm
Szélesség:
135 mm
Hosszúság:
185 mm
Fényforrás:
normál halogénlámpa (HV)
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 500W halo mozgásérz IP44 fekete R7s