MASSIVE - Sülly halo szett 3x50W230V 90mm síkban bill króm IP23 GT06796 - 593331110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Névleges feszültség - 230-230 V
Fényforrással - Igen
Alkalmazható fényforrások száma - 3
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5412253842125
Sonepar cikkszám
GT06796
Gyártói cikkszám
593331110
Gyártói típuskód
59333/11/10
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Fényforrással:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
3
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Fényforrás:
normál halogénlámpa (HV)
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Sülly halo szett 3x50W230V 90mm síkban bill króm