Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MASSIVE - Süllyesztett LED spot 3x4,5W 2700K 3x500lm IP65 SN074758 - 8718696152041

MásolásMásolás
MASSIVE - Süllyesztett LED spot 3x4,5W 2700K 3x500lm IP65 SN074758

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

  • Állíthatóság - nem állítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

348 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8718696152041

Sonepar cikkszám

SN074758

Gyártói cikkszám

8718696152041

Gyártói típuskód

59007/11/P0

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Falra szerelhető:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés DALI:

Igen

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

nincs

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 1-10 V:

Igen

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Igen

Működtető:

LED-működtető feszültségvezérelt

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Felület:

porszórt

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

3

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

nincs

Dimmelés Touch and Dim:

Igen

Dimmelés LineSwitch:

Igen

Lámpateljesítmény:

1-4.5 W

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Külső átmérő:

75 mm

Fényszín:

fehér

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Igen

Szélesség:

75 mm

Fénykilépés:

direkt

Rendszer teljesítmény:

13.5 W

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Hosszúság:

75 mm

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1500-1500 lm

Beépítési hossz:

64-64 mm

Beépítési szélesség:

64-64 mm

Beépítési magasság:

50-50 mm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nincs

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Süllyesztett LED spot 3x4,5W 2700K 3x500lm IP65