Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MAXLight - Függ LED-es lpt 30W 3000K 2568lm CRI90 IP20 SN198035 - Laguna Black 30W

MásolásMásolás
MAXLight - Függ LED-es lpt 30W 3000K 2568lm CRI90 IP20 SN198035

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN198035

Gyártói cikkszám

Laguna Black 30W

Gyártói típuskód

Maxlight Laguna Black 30W

Függ LED-es lpt 30W 3000K 2568lm CRI90 IP20