Mean Well - LED trafó 180-264VAC/12VDC 0-1,5A GT72458 - LPH-18-12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség - 12-12 V
Teljesítmény - 12-18 W
Transzformátor fajtája - elektronikus trafó
Bemeneti feszültség - 180-264 V
Szélesség - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT72458
Gyártói cikkszám
LPH-18-12
Gyártói típuskód
LPH-18-12
Kimeneti feszültség:
12-12 V
Teljesítmény:
12-18 W
Transzformátor fajtája:
elektronikus trafó
Bemeneti feszültség:
180-264 V
Szélesség:
30 mm
Hosszúság:
140 mm
Magasság:
22 mm
Beépítés:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; MeanWell Ltd ; LED trafó 180-264VAC/12VDC 0-1,5A