Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mersen - Hengeres 10x38mm 10A gPV 1000VDC bizt betét GT88970 - L1018588J

Mersen
MásolásMásolás
Mersen - Hengeres 10x38mm  10A gPV 1000VDC bizt betét GT88970

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 10 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - DC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT88970

Gyártói cikkszám

L1018588J

Gyártói típuskód

HP10M10

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

10 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

DC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gPV (napelemes védelem)

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; M.Schneider ; Hengeres 10x38mm 10A gPV 1000VDC bizt betét