MODUS - Álmennyezeti LED-es lpt 4100lm 4000K 32W 600x600mm IP54 SN070978 - IBP4000A4KO600ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Lámpateljesítmény - 32-32 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN070978
Gyártói cikkszám
IBP4000A4KO600ND
Gyártói típuskód
MODUS IBP IP54 4000K
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Lámpateljesítmény:
32-32 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Álmennyezeti LED-es lpt 4100lm 4000K 32W 600x600mm IP54