Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Álmennyezeti LED-es lpt 6500lm 4000K 57W 600x600mm IP54 SN112755 - IBP6000A4KN600DALI

MásolásMásolás
MODUS - Álmennyezeti LED-es lpt 6500lm 4000K 57W 600x600mm IP54 SN112755

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Dimmelés DALI - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1160 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112755

Gyártói cikkszám

IBP6000A4KN600DALI

Gyártói típuskód

MODUS IBP6000A4KN600DALI

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Dimmelés DALI:

Igen

Ház anyaga:

acél

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

mintázott

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

596 mm

Szélesség:

596 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Magasság / mélység:

90 mm

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési magasság/-mélység:

90 mm

Rendszer teljesítmény:

55 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

6900-6900 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Igen

Fényhasznosítás:

125-125 lm/W

Álmennyezeti LED-es lpt 6500lm 4000K 57W 600x600mm IP54