MODUS - Bútorvilágító 10W fcsöves kapcsolóval VVG +ff IP20 G70175 - SB-110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - G13
Alkalmas függesztésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073751017
Sonepar cikkszám
G70175
Gyártói cikkszám
SB-110
Gyártói típuskód
MODUS SB-110
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
mintázott
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
magasfényű
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
428 mm
Szélesség:
35 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
70 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen