MODUS - Bútorvilágító 11W fcsöves kapcsolóval Michaela IP20 GT13688 - MICH111vyp
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G23
Alkalmas függesztésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073712155
Sonepar cikkszám
GT13688
Gyártói cikkszám
MICH111vyp
Gyártói típuskód
MODUS MICH111 vyp
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G23
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
230-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
mintázott
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
270 mm
Szélesség:
65 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
73 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 11W fcsöves kapcsolóval Michaela