Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MODUS - Bútorvilágító 18W fcsöves kapcsolóval +ff IP20 G70177 - SB-118

MásolásMásolás
MODUS - Bútorvilágító 18W fcsöves kapcsolóval +ff IP20 G70177

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - G13

  • Alkalmas függesztésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073751024

Sonepar cikkszám

G70177

Gyártói cikkszám

SB-118

Gyártói típuskód

MODUS SB-118

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

G13

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

mintázott

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

magasfényű

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

684 mm

Szélesség:

35 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Magasság / mélység:

70 mm

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 18W fcsöves kapcsolóval +ff