MODUS - Bútorvilágító LED-es 11W 4000K 1250lm opál bura IP20 600mm SN080565 - SOL1000S4KO/ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Külső átmérő - 600 mm
Lámpateljesítmény - 11-11 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080565
Gyártói cikkszám
SOL1000S4KO/ND
Gyártói típuskód
MODUS SOL1000S4KO/ND
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Külső átmérő:
600 mm
Lámpateljesítmény:
11-11 W
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító LED-es 11W 4000K 1250lm opál bura IP20 600mm