MODUS - Bútorvilágító LED-es 20W 4000K 2200lm opál bura IP20 1200mm SN080568 - SOL2000M4KO/ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 1200 mm
Lámpateljesítmény - 20-20 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080568
Gyártói cikkszám
SOL2000M4KO/ND
Gyártói típuskód
MODUS SOL2000M4KO/ND
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
1200 mm
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Bútorvilágító LED-es 20W 4000K 2200lm opál bura IP20 1200mm