MODUS - Csarnokvil 150W E27 fémhal függ IP20 PC búrás GT53903 - BUT150Q
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Névleges feszültség - 220-240 V
Védettség (IP) - IP20
Ház színe - szürke
Foglalat - E27
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073736656
Sonepar cikkszám
GT53903
Gyártói cikkszám
BUT150Q
Gyártói típuskód
MODUS BUTIC 150Q
Fényforrással:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Védettség (IP):
IP20
Ház színe:
szürke
Foglalat:
E27
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Külső átmérő:
410 mm
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Ház anyaga:
alumínium
Reflektor anyaga:
műanyag
Magasság / mélység:
530 mm
Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 150W E27 fémhal függ IP20 PC búrás