Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Csarnokvil 250W fémhal menny IP20 GT17544 - VV250Q

MásolásMásolás
MODUS - Csarnokvil 250W fémhal menny IP20 GT17544

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

  • Foglalat - E40

  • Alkalmas függesztésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073739480

Sonepar cikkszám

GT17544

Gyártói cikkszám

VV250Q

Gyártói típuskód

MODUS VV 250 Q

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

E40

Alkalmas függesztésre:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

325 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Magasság / mélység:

185 mm

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Csarnokvil 250W fémhal menny IP20