MODUS - Csarnokvil 250W fémhal/nátrium menny IP20 GT17542 - VV250QS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - E40
Alkalmas függesztésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073763355
Sonepar cikkszám
GT17542
Gyártói cikkszám
VV250QS
Gyártói típuskód
MODUS VV 250 QS
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E40
Alkalmas függesztésre:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
600 mm
Szélesség:
325 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
185 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Csarnokvil 250W fémhal/nátrium menny IP20