MODUS - Csarnokvilágító LED-es 106W 4000K 14000lm IP65 PC bura 1220mm SN073954 - MEGAL2M4PCV1/2100ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Külső átmérő - 1120 mm
Lámpateljesítmény - 106-106 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073714418
Sonepar cikkszám
SN073954
Gyártói cikkszám
MEGAL2M4PCV1/2100ND
Gyártói típuskód
MODUS MEGA LED 2M4PCV1/2100ND
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Külső átmérő:
1120 mm
Lámpateljesítmény:
106-106 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Csarnokvilágító LED-es 106W 4000K 14000lm IP65 PC bura 1220mm