MODUS - Fali fcsöves lpt 1x18W G13 IP20 GT15542 - SPW 118 G13
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073726039
Sonepar cikkszám
GT15542
Gyártói cikkszám
SPW 118 G13
Gyártói típuskód
MODUS SPEDOWAL 118 G13
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Mozgásérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
egyéb
Fényérzékelővel:
Nem
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Hosszúság:
80 mm
Szélesség:
645 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
140 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali fcsöves lpt 1x18W G13