MODUS - Fali kompfcsöves lpt 2x55W 2G11 EVG IP20 G68629 - SPW 255
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - 2G11
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073718638
Sonepar cikkszám
G68629
Gyártói cikkszám
SPW 255
Gyártói típuskód
MODUS SPEDOWAL 255
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
2G11
Mozgásérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
egyéb
Működtető:
EVG
Fényérzékelővel:
Nem
Fénykilépés:
direkt/indirekt
Hosszúság:
80 mm
Szélesség:
1255 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
140 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali kompfcsöves lpt 2x55W 2G11 EVG