MODUS - Fcsőarm 1x18W opál búrás menny EVG IP40 GT35489 - LLY118KOEP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073781502
Sonepar cikkszám
GT35489
Gyártói cikkszám
LLY118KOEP
Gyártói típuskód
MODUS LLY 118 KO EVG
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
650 mm
Szélesség:
170 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
85 mm
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen