MODUS - Fcsőarm 1x18W opál búrás sülly IP40 EVG GT83480 - IKO118EP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073754568
Sonepar cikkszám
GT83480
Gyártói cikkszám
IKO118EP
Gyártói típuskód
MODUS I 118 KO EVG
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag opál
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
596 mm
Szélesség:
184 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beépítési hossz:
576 mm
Magasság / mélység:
94 mm
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Beépítési szélesség:
164 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Nem