MODUS - Fcsőarm 1x18W PC burás menny IP65 EVG GT45706 - V3118PCEP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - G13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073748505
Sonepar cikkszám
GT45706
Gyártói cikkszám
V3118PCEP
Gyártói típuskód
MODUS V3 118 PC EVG
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Működtető:
EVG
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
660 mm
Szélesség:
86 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
90 mm
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen