MODUS - Fcsőarm 1x18W szabadons menny EVG IP20 GT19596 - TU118EP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073732085
Sonepar cikkszám
GT19596
Gyártói cikkszám
TU118EP
Gyártói típuskód
MODUS TU 118 EVG
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
617 mm
Szélesség:
90 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
90 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen