MODUS - Fcsőarm 1x24W szabadons menny DALI DIMM EVG IP20 GT58513 - TE124EPDALIDIMM
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G5
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073745245
Sonepar cikkszám
GT58513
Gyártói cikkszám
TE124EPDALIDIMM
Gyártói típuskód
MODUS TE 124 DALI DIMM EVG
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G5
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
584 mm
Szélesség:
37 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
71 mm
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen