MODUS - Fcsőarm 1x28W parabola menny EVG IP20 GT64316 - EVAS 128ALDP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - szürke
Foglalat - G5
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Fénykilépés - direkt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073750362
Sonepar cikkszám
GT64316
Gyártói cikkszám
EVAS 128ALDP
Gyártói típuskód
EVAS 128ALDP
Ház színe:
szürke
Foglalat:
G5
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Fénykilépés:
direkt
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1225 mm
Védettség (IP):
IP20
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Reflektor:
magasfényű
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Szélesség:
100 mm
Magasság / mélység:
55 mm
Függesztékkel szállítva:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
Raszter típusa:
magasfényű
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
EVG