MODUS - Fcsőarm 1x35W opál burás menny EVG IP20 SN118523 - KSO135
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G5
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118523
Gyártói cikkszám
KSO135
Gyártói típuskód
MODUS KSO135
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G5
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
KVG/VVG alacsony veszteségű induktív előtét
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
1593 mm
Szélesség:
208 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
77 mm
Lámpateljesítmény:
35-35 W
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen