MODUS - Fcsőarm 1x35W PC burás menny IP65 EVG GT45615 - V3135PCEP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - G5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073747980
Sonepar cikkszám
GT45615
Gyártói cikkszám
V3135PCEP
Gyártói típuskód
MODUS V3 135 PC EVG
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G5
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Működtető:
EVG
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
1570 mm
Szélesség:
86 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
90 mm
Lámpateljesítmény:
35-35 W
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 1x35W PC burás menny IP65 EVG