MODUS - Fcsőarm 1x36W PC burás menny IP65 EVG GT30970 - V3136PCEP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073748161
Sonepar cikkszám
GT30970
Gyártói cikkszám
V3136PCEP
Gyártói típuskód
MODUS V3 136 PC EVG
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
magasfényű
Működtető:
EVG
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Ház felületvédelme:
kezeletlen
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
1270 mm
Szélesség:
86 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beépítési hossz:
576 mm
Magasság / mélység:
90 mm
Lámpateljesítmény:
36-36 W
Fényszín:
fehér
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Beépítési szélesség:
576 mm
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
52 mm
Rendszer teljesítmény:
36 W
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
3300-3300 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Fényhasznosítás:
122-122 lm/W
LED-panel:
Nem
Lámpavédő kosárral:
Nem