MODUS - Fcsőarm 1x36W PC burás menny IP65 komp. GT30964 - V3136PC
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - G13
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073751840
Sonepar cikkszám
GT30964
Gyártói cikkszám
V3136PC
Gyártói típuskód
MODUS V3 136 PC
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
1270 mm
Szélesség:
86 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
90 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 1x36W PC burás menny IP65 komp.