MODUS - Fcsőarm 1x36W V-tükrös sülly komp. IP20 G46191 - I136AL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073703252
Sonepar cikkszám
G46191
Gyártói cikkszám
I136AL
Gyártói típuskód
MODUS I 136 AL
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Raszter típusa:
magasfényű
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
1196 mm
Szélesség:
184 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beépítési hossz:
1176 mm
Magasság / mélység:
94 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Beépítési szélesség:
164 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Nem