MODUS - Fcsőarm 1x58W parabola menny EVG + INV IP20 GT68764 - LLX158ALDP2EPNZ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073744071
Sonepar cikkszám
GT68764
Gyártói cikkszám
LLX158ALDP2EPNZ
Gyártói típuskód
MODUS LLX 158 DP2 EVG + INV
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
magasfényű
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Igen
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
1560 mm
Szélesség:
170 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
65 mm
Lámpateljesítmény:
58-58 W
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen