MODUS - Fcsőarm 1x58W PC burás menny IP65 komp. +inverter GT32262 - V3158PCNZ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Névleges feszültség - 240-240 V
Hosszúság - 1570 mm
Szélesség - 86 mm
Magasság / mélység - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32262
Gyártói cikkszám
V3158PCNZ
Gyártói típuskód
MODUS V3 158 PC +INV
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Névleges feszültség:
240-240 V
Hosszúság:
1570 mm
Szélesség:
86 mm
Magasság / mélység:
90 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
3 órás vészvilágító egységgel (inverter)