MODUS - Fcsőarm 1x58W szabadon sug menny komp. IP20 GT19577 - TU158K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073728071
Sonepar cikkszám
GT19577
Gyártói cikkszám
TU158K
Gyártói típuskód
MODUS TU 158 K
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
86 mm
Szélesség:
60 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
90 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Fcsőarm 1x58W szabadon sug menny komp.