MODUS - Fcsőarm 1x58W szabadons menny komp. IP20 GT05424 - TE158K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073722284
Sonepar cikkszám
GT05424
Gyártói cikkszám
TE158K
Gyártói típuskód
MODUS TE 158 K
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
1530 mm
Szélesség:
47 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
75 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen