MODUS - Fcsőarm 1x58W V-tükrös sülly EVG +inverter IP20 GT22037 - I158ALEPNZ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073733761
Sonepar cikkszám
GT22037
Gyártói cikkszám
I158ALEPNZ
Gyártói típuskód
MODUS I 158 AL EVG +INV
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Raszter típusa:
magasfényű
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Igen
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
1496 mm
Szélesség:
184 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beépítési hossz:
1476 mm
Magasság / mélység:
94 mm
Lámpateljesítmény:
58-58 W
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Beépítési szélesség:
164 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Nem