MODUS - Fcsőarm 1x80W PC burás menny IP65 EVG GT63450 - V3180PCEP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - G5
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073747348
Sonepar cikkszám
GT63450
Gyártói cikkszám
V3180PCEP
Gyártói típuskód
MODUS V3 180 PC EVG
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G5
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Működtető:
EVG
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
1570 mm
Szélesség:
86 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
90 mm
Lámpateljesítmény:
80-80 W
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen