MODUS - Fcsőarm 2x18W opál burás menny EVG IP40 GT45230 - KSO218EP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073735680
Sonepar cikkszám
GT45230
Gyártói cikkszám
KSO218EP
Gyártói típuskód
MODUS KSO 218 EVG
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
683 mm
Szélesség:
208 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
77 mm
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen