MODUS - Fcsőarm 2x18W PC burás menny IP65 komp. GT30963 - V3218PC
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - G13
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073743036
Sonepar cikkszám
GT30963
Gyártói cikkszám
V3218PC
Gyártói típuskód
MODUS V3 218 PC
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G13
Alkalmas függesztésre:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
660 mm
Szélesség:
136 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Magasság / mélység:
90 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x18W PC burás menny IP65 komp.